Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit attrezzi per cuscinetti ruota principali per unità mozzo con cuscinetti compatti

Kit utensili cuscinetti ruote princip. univ. 34 pz
KIT-ESTRA-MONT-MOZZI-E-CUSCINETTI

Cod. art. 1952004371

EAN 4099618094880

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit attrezzi per cuscinetti ruota principali per unità mozzo con cuscinetti compatti

Cod. art. 1952004371
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
Kit completo di utensili con 34 pezzi per una manutenzione efficiente delle unità mozzo con cuscinetti compatti
  • Kit completo per l'installazione e la rimozione professionale di unità mozzo con cuscinetti compatti da autovetture a furgoni

  • Miglior kit di assortimento possibile per tutte le unità cuscinetto correnti, diam. di installazione 62-85 mm/diametro di rimozione 62-92 mm

  • Include un perno di estrazione M20 con dado e un controdado con cuscinetto di spinta integrato per il funzionamento meccanico.

  • Significativo risparmio di tempo

  • Nessun danno al cuscinetto

  • Applicazione direttamente sul veicolo

  • I semigusci speciali fanno presa sul mozzo della ruota durante l'installazione e premono direttamente sull'anello d'arresto posizionato sull'anello esterno del cuscinetto. In questo modo si evitano danni al cuscinetto e l'anello d'arresto si innesta uniformemente.
Indicazione

Per l'uso frequente con cuscinetti di grandi dimensioni o cuscinetti molto corrosi, si consiglia di utilizzare componenti idraulici opzionali da 17 t (cilindro in acciaio, art. n. 1952004090 o cilindro in alluminio, art. n. 1952004120).

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Applicazione direttamente sul veicolo

Numero pezzi

34 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

25000,000 g