Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit attrezzatura TIG 2

Kit attrezzatura TIG 2

Cod. art. 09841504

EAN 4045727019856

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit attrezzatura TIG 2

Cod. art. 09841504
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
Per torcia WLV17/WLT17K TIG, Ø 2,4 mm.

Contenuto:


  • 1 elettrodo in tungsteno-oro, Ø 2,4 mm

  • 3 x alloggiamento per bussola di serraggio, Ø 2,4 mm

  • 3 x bussola di serraggio, Ø 2,4 mm

  • 5 x ugelli in ceramica per gas, misura 6

  • 1 x custodia in plastica, nero/rosso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

429,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 1,0MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 1,6MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 2,0MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 2,4MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 3,2MM 1KG

x 5 pz.