Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit attrezzatura TIG 1 per torce TIG WLV17/WLT17K TIG. <Diametro/> 1,6 mm

Kit attrezzatura TIG 1
SET-ACC-TORCIA-TIG-WLV17-1.6MM

Cod. art. 09841503

EAN 4045727019849

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit attrezzatura TIG 1 per torce TIG WLV17/WLT17K TIG. <Diametro/> 1,6 mm

Cod. art. 09841503
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
Contenuto:


  • elettrodo in tungsteno, oro, 1,6 mm

  • 3 x alloggiamenti per bussola di serraggio, 1,6 mm

  • 3 x bussole di serraggio, 1.6 mm

  • 5 x ugelli in ceramica per gas, misura 5

  • 1 x custodia in plastica, nero/rosso
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Peso prodotto (per pezzo)

426,000 g

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 1,0MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 1,6MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 2,0MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 2,4MM 1KG

x 5 pz.
Bacchetta per saldatura TIG per saldature di acciaio inossidabile

BARR. P/SALD.TIG AISI316L 3,2MM 1KG

x 5 pz.