Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit anticaduta Piattaforma di lavoro aerea

Ponte sollevatore, kit anticaduta, 3 pz

Cod. art. 0899032113

EAN 4046777411737

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit anticaduta Piattaforma di lavoro aerea

Cod. art. 0899032113
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
Kit completo per piattaforma di lavoro aerea in pratico zainetto.
Indicazione

Se le asole di ancoraggio sternali sull’imbracatura anticaduta non vengono usate con un elemento di fissaggio, si consiglia di utilizzare un moschettone per il collegamento.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi nell'assortimento/kit

3 PZ

Capacità di carico max

135 kg

Kit anticaduta Piattaforma di lavoro aerea compreso:
1 x
Imbracatura anticaduta Elastico Pro

SAFEHARN-(ELASTICO-PRO)

Descrizione: Imbracatura anticaduta ergonomica per la massima libertà di movimento
Quantità: 1 x
1 x
Dispositivo anticaduta Compact HSG-18

FALLARSTR-(HSG 18)-COMPACT

Descrizione:
1.8 m
Dispositivo anticaduta leggero con cinghia di ancoraggio, ideale per operazioni su piattaforme di lavoro aeree
Quantità: 1 x
1 x
Zaino

ZAINO - ACCESSORIO ANTICADUTA

Descrizione: Zaino per conservare i DPI
Quantità: 1 x