Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit agganci a clip con regolazione 3D

Kit agganci a clip con regolazione 3D
SET-AGG-FRONT-SCHIENALE 3D-DYNAPRO

Cod. art. F134141745

EAN 9003012891490

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit agganci a clip con regolazione 3D

Cod. art. F134141745
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
Dispositivo di bloccaggio anteriore riprogettato e adattatore di regolazione della guida Dynapro con funzione migliorata
  • Semplice regolazione dell'altezza e dell'inclinazione

  • Simboli chiari per una facile identificazione della direzione di regolazione

  • Campo di applicazione più ampio grazie alla struttura più stretta del dispositivo di bloccaggio anteriore: compatibile con larghezze utili interne del mobile da 182 mm

  • Stabilità elevata: compatibile con guide Dynapro fino a una portata di 70 kg
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Aggancio tramite dispositivo di bloccaggio anteriore e adattatore di regolazione posteriore fissato con viti ASSY ∅ 3,5 mm

Materiale

Poliossimetilene

Regolazione dell'altezza

+ 3,5 mm

Regolazione laterale

+/- 1,5 mm

Regolazione inclinazione

+ 4 mm