Kit adesivo per cristalli/parabrezza Ultimate, cartuccia da 310 ml
Kit adesivo cristalli/parabrezza Ultimate cartuc.
SET ADESIVO CRISTALLI ULTIMATE CART.
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Utilizzabile tutto l'anno
- 1 ora di tempo di fermo con airbag a una temperatura ambiente da -10°C a +35°C
- Vedere la scheda tecnica per i tempi di fermo dei veicoli più grandi
Modulo alto
Adesivo per cristalli per rafforzare il veicolo
Adatto per antenne, non conduttivo
Previene la corrosione da contatto
Adatto per l'utilizzo su carrozzerie in alluminio, magnesio e ibride (ad es. Audi A8, Jaguar XJ ecc.)
Sicurezza collaudata
- Tempo di fermo confermato da crash test e certificazione TÜV in conformità con FMVSS208/212
- Soddisfa i requisiti dei produttori delle attrezzature originali (costruttori dei veicoli)
Non parcheggiare il veicolo su un ponte sollevatore. Osservare le informazioni relative alla geometria del cordone fornite dal costruttore del veicolo. Attenersi ai tempi di applicazione e incollaggio perfetto. I tempi di indurimento e polimerizzazione dipendono dalla temperatura ambiente e dall'umidità.
Adesivo monocomponente di alta qualità per tutti i tipi di veicoli utilizzabile in quasi tutte le stagioni.
Il materiale deve essere applicato in un ambiente di lavoro pulito. È fondamentale utilizzare il prodotto con i componenti del sistema Würth in dotazione per garantire un lavoro corretto e impeccabile. È necessario seguire le istruzioni per l'uso fornite con il prodotto durante l'applicazione. Applicare Varioprimer a superfici verniciate di fresco. Lasciare indurire completamente il rivestimento prima di applicare Varioprimer. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Contenuto | 310 ml |
Contenitore | Cartuccia |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 5 PZ |
Base chimica | Poliuretano monocomponente |
Colore | Nero |
Densità | 1,18 g/cm³ |
Temperatura di lavorazione min/max | 5 a 35 °C |
Resistenza temperatura min/max | -40 a +120 °C |
Tempo di fermo ( con airbag) | 1 h |
Tempo di fermo (senza airbag) | 30 min |
Condizioni tempo di fermo | a temperatura ambiente da -10°C a 35°C |
Condizioni per tempo di apertura max | 15 min / a 23°C e 50% di umidità |
Tempo di stoccaggio da produzione | 12 Mesi |
UGELLO CON INTAGLIO V ROSSO
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.