Kit accessori apertura porte sincron ABILIT, legno
Kit accessori apertura porte sincron ABILIT, legno
Cod. art. 0687917360
EAN 4065746649650
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Ideale per | Porte in legno |
Opzione di fissaggio | Montaggio a soffitto, Montaggio a parete |
Per peso porta max | 80 kg |
Per larghezza porta min | 500 mm |
Per spessore porta min | 26 mm |
Per spessore porta max | 40 mm |
Frenata | No |