Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Kit SAC Master 61 pezzi

SAC utensili per frizioni Master, kit 59 pz
ATTREZZO-PER-CENTRAGGIO-FRIZIONI-SAC   

Cod. art. 1952003040

EAN 4061975527011

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Kit SAC Master 61 pezzi

Cod. art. 1952003040
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
Per la corretta installazione e rimozione delle frizioni SAC
  • Senza l'uso di questo utensile speciale, esiste un rischio elevato di tensionamento o danneggiamento della frizione durante l'installazione.

  • Il disco della frizione può essere centrato sul cuscinetto pilota o sulla piastra di pressione (automatica).

  • Compresi tutti i perni di centraggio BMW per frizioni forniti pretensionati in fabbrica e le chiavi a piolini per la rimozione della piastra di pretensionamento, ad esempio per VW, Audi, Fiat


Contenuto


  • 1 mandrino con cuscinetto a pressione e manico a T, 3 pz

  • 2 traverse con 3 e 4 bracci

  • 12 bulloni di montaggio, 4 cadauno nelle misure M6, M7 e M8

  • 4 dadi per bulloni di montaggio

  • 1 perno di centraggio con cono di serraggio e supporto per cuscinetto pilota

  • 7 perni di centraggio cuscinetto con pilota ∅ 12, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 mm

  • 8 perni di centraggio speciali per BMW ∅ 15/23, 15/26,5 corto, 15/26,5 lungo, 15/28, 15/32,5, 15/32,5 lungo, 15/34 e boccola di centraggio con vite

  • 1 kit utensili di centraggio ∅, 15-21 e 21-28 mm, 15 pz

  • 3 perni per kit utensili di centraggio, ∅ 11,85; 13,85 e 14,85 mm

  • 1 manico e vite a esagono incassato M8x50 mm per perno di centraggio BMW, 2 pz

  • 1 utensile di ripristino per SAC automatica

  • 1 chiave a piolini ∅ 14-100 mm/PERNO 5 mm
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Numero pezzi

59 PZ

Peso prodotto (per pezzo)

11690,000 g