Kistengriff Typ A
Kistengriff Typ A
KISTGRF-DIN3136-A2-100X80MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Verwendung auf Stahl-, Aluminium- und Holzuntergründen möglich
Für die Befestigung auf Holzuntergründen können bis A = 100 mm z.B. ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 4,5 mm und für A = 120 mm ASSY Senkkopfschrauben mit ∅ 5 mm verwendet werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
![]() | |
Ausführung | Zum Aufschrauben |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Länge (A) | 100 mm |
Breite (B) | 77 mm |
