Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kişisel koruma şalteri PRCD-S+

Kişisel koruma şalteri PRCD-S+

Ürün no. 0774610001

EAN 4058794907094

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kişisel koruma şalteri PRCD-S+

Ürün no. 0774610001
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
1-button operation – conventional “test” button is not required
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. kablo kesiti

1-2,5 mm²

Nominal akım

16 A

Frekans

50 Hz

Nominal artık akım

30 mA

Nominal voltaj

230 V/AC

IP koruma sınıfı

IP 55

Min./maks. çalışma sıcaklığı

-25 - 45 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler