Kis méretű zsebtolómérő
Kis méretű zsebtolómérő
Cikksz. 071576 010
EAN 4052712478642
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Max. hossz mérési tartomány | 100 mm |
Csőrhossz | 27 mm |
Felső nóniuszosztás | 0,05 mm |
Alsó nóniuszosztás | 1/20 mm |
Anyag | Nemesacél |
Terméktömeg (darabonként) | 89,000 g |
Min./max. hossz mérési tartomány | 0-100 mm |