Kis méretű csavarhúzó zsebcsipesszel
Egyenes hornyú csavarhúzó, kicsi, zsebcsipesszel
CSAVARHÚZÓ-SLICCELT-2,5X0,4MM
Cikksz. 071534 010
EAN 4048539230310
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Fogantyú:
Egykomponensű markolat elgurulás elleni védelemmel, fém zsebcsipesszel és mágnessel
Szár:
Hengeres szár, króm-vanádium, acél, teljesen edzett, fényes nikkel bevonatú
Kihajtás:
DIN 5264-A
Adatlapok(X)
Ideális kábelcsatlakozások, például sorkapcsok meglazításához
![]() | |
Vágóélvastagság x vágóélszélesség | 0,4 x 2,5 mm |
Pengehossz (A) | 72 mm |
Fogantyú hossza (B) | 73 mm |
Fogantyúszélesség (C) | 14 mm |