Kis kézikocsi
Kis kézikocsi
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Szélesség | 900 mm |
Mélység | 500 mm |
Fogantyúmagasság | 950 mm |
Teherbírás | 200 kg |
Rakodófelület szélesség | 600 mm |
Rakodófelület mélység | 500 mm |
Rakodófelület magasság | 190 mm |
Rakodófelület anyaga | Közepes sűrűségű farostlemez |
Csőfalvastagság | 1,75 mm |
Csőátmérő | 26,9 mm |
Kerékátmérő | 125 mm |
Kerék anyaga | TPE |
Szín | Enciánkék RAL 5010 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!