Kis henger, 12 mm-es bolyhok, hosszú
Kis henger, 12 mm-es bolyhok, hosszú
HENGER SZÉLESSÉG 10CM , ÁTMÉRŐ 40 M
Cikksz. 0693010161
EAN 4050642786011
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Alaktartó
- A rostok kiváló újrabolyhosodási képességgel rendelkeznek
- Kismértékű szöszösödés, nem nemezesedik
- Nagyon kevés fröccsenés
- Kiváló festékfelszívás és -felhordás
- Oldószerálló
- Nagyon hosszú élettartam
- Első osztályú, egyenletes felület
Adatlapok(X)
Minden festőanyaghoz
Sima és lazán texturált felületekhez, nehezen elérhető területekhez, sarkokhoz és szélekhez
Beltéri és kültéri használatra
Szélesség | 10 cm |
Bolyh magassága | 12 mm |
Külső átmérő | 40 mm |
Belső átmérő | 15 mm |