Kiriş klemensi, flanşlı,LCW tip
Kiriş klemensi, flanşlı,LCW tip
Ürün no. 0971819101
EAN 4038898283577
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. kavrama aralığı | 2-18 mm |
Maks. yükleme ağırlığı | 45 kg |
Sıkıştırma derinliği (D) | 17 mm |
Delik içi çapı (ØA) | 10,7 mm |
Sonuncu delik çapı (C) | 6,3 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko |