Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kiriş klemensi, WER tipi

Kiriş klemensi, WER tipi

Ürün no. 0971821101

EAN 4038898283584

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kiriş klemensi, WER tipi

Ürün no. 0971821101

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Fastener used for suspension from trapezoidal plates via chains
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Min./maks. kavrama aralığı

0,8-3 mm

Maks. yükleme ağırlığı

45 kg

Montaj çapı (ØA)

7 mm

Delik çapı (B)

6,5 mm

Etkin uzunluk (C)

45 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Pul çinko

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler