Kiriş klemensi VARIFIX, kompakt düz delik
Kiriş klemensi VARIFIX, kompakt düz delik
Ürün no. 0862200016
EAN 4045727221990
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Dövülebilir dökme demir |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
İzin verilen yük | 1,2 kN |
Izgara yüksekliği (HK) | 18,7 mm |
Delik çapı (RL) | 9 mm |
Uzunluk (L) | 38 mm |
Yükseklik (H) | 37 mm |
Genişlik (B) | 19 mm |
Maks. kavrama aralığı | 18 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 79,888 g |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |