Kiriş klemensi VARIFIX, kompakt dişli delik
Kiriş klemensi VARIFIX, kompakt dişli delik
Ürün no. 0862200015
EAN 4045727221952
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Dövülebilir dökme demir |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
İzin verilen yük | 1,2 kN |
Diş tipi x nominal çap (G) | M8 |
Izgara yüksekliği (HK) | 19 mm |
Uzunluk (L) | 38,5 mm |
Yükseklik (H) | 36,4 mm |
Genişlik (B) | 19 mm |
Maks. kavrama aralığı | 18 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 81,968 g |
Diş tipi | Metrik diş |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!