Kiriş klemensi, Inova MTH, galv. çelik, 2 parça
Kiriş klemensi, Inova MTH, galv. çelik, 2 parça
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida için uygun | M16 |
Delik çapı (d1) | 17 mm |
Uzunluk (l1) | 57 mm |
Genişlik (b1) | 50 mm |
Yükseklik (h1) | 31 mm |
Burun uzunluğu (e1) | 22 mm |
Terminal ucundan matkap deliği ortasına olan mesafe (c1) | 25 mm |
Kelepçe yüksekliği aralığı (G) | 5 - 17 mm |
Malzeme | Alaşımsız çelik, C45 |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Sıkma torku koşulları | Onayı gör |
Özellik sınıfı 8.8 için sıkma torku | 180 Nm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!