Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kiriş klemensi, Favor

Kiriş klemensi, Favor

Ürün no. 0485000015

EAN 4050641989628

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kiriş klemensi, Favor

Ürün no. 0485000015
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
These clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel casting S355, plain.
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rot için uygun

M16, M20

Malzeme

Dökme çelik

Yüzey

Düz

RoHS uyumlu

Evet

Uzunluk (l1)

63 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (l2)

45 mm

Genişlik (b1)

42 mm

Uzatılmış delik genişliği (b2)

22 mm

Yükseklik (h1)

32 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kiriş klemensi montaj pulu,kavisli,Favor

RG-CRVPCE-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-16

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable iron
Kiriş klemensi montaj pulu,kavisli,Favor

RG-CRVPCE-FAVR-(EN-GJMW-400-5)-(TZN)-20

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. White, hot-dip galvanised malleable iron