Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kiriş klemensi, Bevel-Clamps

Kiriş klemensi, Bevel-Clamps

Ürün no. 0485000018

EAN 4050641989635

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kiriş klemensi, Bevel-Clamps

Ürün no. 0485000018
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
The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Rot için uygun

M16, M20, M24

Malzeme

Dökme çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Uzunluk (l1)

80 mm

Uzatılmış delik uzunluğu (l2)

52 mm

Genişlik (b1)

48 mm

Uzatılmış delik genişliği (b2)

24 mm

Yükseklik (h1)

33 mm

Derinlik (W)

8 mm

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Kiriş klemensi montaj pulu,kavisli,Bevel-Clamps

RG-CRVPCE-BEVEL-(S355)-(ZN)-16

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
Kiriş klemensi montaj pulu,kavisli,Bevel-Clamps

RG-CRVPCE-BEVEL-(S355)-(ZN)-20

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated
Kiriş klemensi montaj pulu,kavisli,Bevel-Clamps

RG-CRVPCE-BEVEL-(S355)-(ZN)-24

The clamping elements are used to connect threaded rods or pull rods with steel constructions. Steel S355 (forged), zinc-plated