Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kireç çözücü

Kireç çözücü
KİREÇ ÇÖZÜCÜ 5LT

Ürün no. 089378

EAN 4024835036573

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kireç çözücü

Ürün no. 089378
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
Renk indikatörlü, su taşıma sistemleri için kireç, kireç tortuları ve pas tabakasını çözen temizleyici

Renk gösterge sistemi


Kireç çözücü bittiğinde ve yeniden dağıtılması veya yeniden uygulanması gerektiğinde durumu belirtmek için temizleyicinin rengi kırmızıdan sarıya döner.



Üniversal kullanım için


  • Tüm su iletim sistemleri için kullanılabilir

  • Ayrıca, parçalar için kireç çözücü daldırma banyosu olarak kullanılabilir


Yüksek oranda malzeme koruma önleyicileri içeren formül


Malzeme, temizleme işlemi sırasında ve sonrasında etkin bir şekilde korunur.



Kullanımı kolay


Kalıntılara bağlı olarak konsantreyi suyla 1:1 ila 1:2 oranında seyreltin



Kazan yapımında yaygın olarak bulunan tüm malzemeler için uygundur



Az kokulu

Not

Kireç sökücü atık suya veya doğrudan doğaya karışmamalıdır. Atmosferik korozyonu önlemek için sistem mümkün olan en kısa sürede yeniden suyla doldurulmalıdır. Kullandıktan sonra suyla iyice yıkayın. Gerekli durumda ön test yapmanızı öneririz.

Kullanım alanı

Asitlere karşı dayanımı olan ısı değiştiricileri, borular, su ısıtıcılar, kazanlar, soğutma sistemleri, pompalar ve valflerin vb. temizlenmesi için.


Kireç, kireç tortuları ve pas ile yosun kalıntılarını giderir.

İçerik

5 l

İçerik ağırlığı

5,35 kg

Kimyasal baz

Amidosülfonik asit

Koku/oda kokusu

Özellik

Renk

Kırmızı

pH değeri

0,4

pH değeri koşulları

20°C'de

Yoğunluk

1,068 g/cm³

Yoğunluk koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

18 Ay

Üretimden itibaren raf ömrünü koruma koşulları

5°C - 30°C arasında

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Kap

Teneke kutu

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 45 musluk

MUSLUK (5LT BİDON İÇİN)

5 l plastik bidon için DN 45 bağlantılı musluk
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler