Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kippsicherung

Kippsicherung für Teleskopleiter
KIPPSI-F.TSKOPLEI

Art.-Nr. 0962931411

EAN 4062856738502

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kippsicherung

Art.-Nr. 0962931411
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
Für Alu-Profi-Teleskopleiter Art. 0962 931 41 ff. Diese erfüllt in Verbindung mit der ausgeklappten Kippsicherung die geforderte Standbreite für Anlegeleitern und ist damit nach DIN EN 131 geprüft und zertifiziert
  • Einfache, schnelle Montage ohne zu bohren

  • Klappbar, kann an der Leiter verbleiben ohne beim Transport/der Aufbewahrung zu stören

  • Die Kippsicherung ist nach der Montage mit der Leiter verbunden und kann dennoch bei unebenem Gelände flexibel am Holm positioniert werden
Anwendungsgebiet
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen