Kippdübel W-KD-TB mit Scheibe, Dichtscheibe aus Hypalon und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt
Kippdübel W-KD-TB
DBL-(W-KD-TB)-155-M8X200
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen
Wasserlöschanlagen ortsfest ab M8
Datenblätter(X)
- Für die Befestigung von Rohren bis DN 50 nach VdS-Bestimmungen. Gewindestange gegen unbeabsichtigtes Herausdrehen gesichert
- Zur Montage von Sprinklerrohren, Haltetraversen, Lüftungskanälen, abgehängten Montage-, Strom- und Beleuchtungsschienen
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren = 0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN
Dübeldurchmesser | 8 mm |
Typbezeichnung | W-KD-TB |
Dübellänge (l) | 200 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 9 mm |
Ausführung | Mit Scheibe, Dichtscheibe und Sechskantmutter |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 22 mm |
Gewindedurchmesser (d Gew) | 8 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 155 mm |
Werkstoff | Stahl |
Mindesthohlraumtiefe (h) | 75 mm |
Werkstoff Dichtscheibe | Hypalon |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!