Kippdübel W-KD mit Scheibe und 6-kant Mutter, Stahl verzinkt
Kippdübel W-KD
DBL-(W-KD)-60-M6X100
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit großer und variabler Nutzlänge
- Komplett vormontiert
- Der Kippdübel verriegelt sich selbst im Untergrund
- Durch die drehbare Gewindestange ist jeder Befestigungspunkt einzeln verstellbar, z. B. Gefälle herstellen
Loch bohren
Dübel einführen bis Element kippt
Haken mit Mutter sichern
Datenblätter(X)
- Für Befestigungen auf Hohlwänden, Hohldecken, abgehängten Decken und diversen Sandwichelementen
- Maximale Punktbelastung an Trapezblechdecken bei Rohren =0,8 kN /andere Befestigungen = 1,0 kN
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Typbezeichnung | W-KD |
Dübellänge (l) | 100 mm |
Lochdurchmesser im Bauteil (d Bau) | 7 mm |
Ausführung | Mit Scheibe und Mutter |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 17 mm |
Gewindedurchmesser (d Gew) | 6 mm |
Befestigungshöhe max. (d a) | 60 mm |
Werkstoff | Stahl |
Mindesthohlraumtiefe (h) | 75 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Dübel Durchmesser [mm] | M5 | M6 | M8 | ||
Leistungsdaten | |||||
Bruchwerte des Dübels | Nicht berücksichtigt ist das Trageverhalten des Untergrundes | FBruch [kN] | 51) | 6,31) | 131) |
Bei Typ W-KDH 0,8 Haken biegt auf | Bei Typ W-KDH 1,0 Haken biegt auf | Bei Typ W-KDH 2,2 Haken biegt auf | |||
1) Gewindestangenbruch bzw. Versagen des Kippelementes |
Gewinde-∅ | dGew [mm] | M5 | M6 | M8 |
Kennwerte | ||||
Bohrernenn-∅ | dBohr [mm] | 15 | 17 | 20 |
Loch-∅ im Bauteil | dBau [mm] | 6 | 7 | 9 |
Mindest-Hohlraumtiefe | h [mm] | 70 | 75 | 75 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!