Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kioldószerszám készlet, haszongépjármű, Fendt

Kioldószerszám készlet, haszongépjármű, Fendt

Cikksz. 0988713506

EAN 4047376306134

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kioldószerszám készlet, haszongépjármű, Fendt

Cikksz. 0988713506
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
CV Fendt
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Tartalmaz: Kioldószerszám készlet, haszongépjármű, Fendt:
1 x
Rendszerkoffer 4.4.2

SYSTEMKOFFER-4.4.2.

Leírás:
370 x 278 x 140 mm
Ideális kisalkatrészek, gépek és fogyóeszközökkel használt szerszámok flexibilis tárolásához
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 1.5 mm; Csap és perselyek csak Scania és Fendt
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 1.5 mm; Csap és perselyek (pl. MATE-N-LOK)
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 2.5 mm; Csap és perselyek (pl. VKS)
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 4 mm; Aljzatok
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám reteszelőnyelves kerek kábelsarukhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 4 mm; ABS-érintkezők
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerelőhüvely kiszerelőszerszámhoz, ABS csatlakozók OEM-minőség

TARTALÉK SZERELŐHÜVELY

Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 0.63 mm, 1.6 mm; MQS / Micro - Timer I és ABS - ház
Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Timer, DFK
Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 1.6 mm; Lapos dugaszolható érintkezők két reteszelőnyelvvel (szerszámpenge hossza: kb. 20 mm)
Reteszelőnyelves érintkezőkhöz és házakhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 1.6 mm; Micro-Timer II és III, MFK/MFS
Mennyiség: 1 x
1 x
Sarukiszedő szerszám két szimmetrikusan elhelyezett reteszelőnyelvvel rendelkező csatlakozókhoz

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás:
Érintkezőméret: 2.8 mm, 5.8 mm; Junior-/Standard-Power-Timer, MDK/DFK
Mennyiség: 1 x
1 x
Univerzális kiszerelőszerszám

SARUKISZEDŐ SZERSZÁM

Leírás: Másodlagos reteszelések kioldásához
Mennyiség: 1 x