Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası Entegre ayarlanabilir sönümleme ile
Kinvaro T 65 kapak bağlantı parçası
KINVARO T-65 SET SAĞ/SOL
Ürün no. F151147682
EAN 9003012517451
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Üst tabanda mobilya menteşelerine gerek yoktur
- Kapağı 45°'den itibaren herhangi bir konumda güvenli şekilde açık tutar
- Üstünde başka birimler kurulabilir
- Bakım gerektirmez
Ön
- Basit kurulum
- Yükseklik ayarlama: +/- 3 mm
Yay kuvveti destekli açma mekanizması
- Kapağın özellikle rahat ve kolay açılıp kapanması
- Çok az kuvvet gereklidir
Kapak ağırlıkları, her zaman tutma kolu dahil
Veri sayfaları(X)
300-1200 mm kapak genişliği, 250-600 mm kapak yüksekliği için geniş uygulama alanı. Yay kuvveti, çeşitli uygulamalar için uygundur; küçük, hafif doğal ahşap kapaklardan kuvvetli tiplere kadar. Ahşap, MDF, geniş alüminyum veya ahşap çerçeveli cam gibi çeşitli kapak malzemeleri ve ağırlıkları için.
![]() | |
Min./maks. dolap yüksekliği için uygun | 250-600 mm |
Min./maks. kabin genişliğine uygun | 300-1200 mm |
Tutma sapı dahil min./maks. flap ağırlığı için uygun | 0,6-7,4 kg |
Minimum montaj derinliği | 133 mm |
Açılma açısı (derece) | 100 Derece |
| Kapak yüksekliği, mm | Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil, kg (her iki tarafta siyah yay) | Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil, kg (her iki tarafta sarı yay) | Kapak ağırlığı, tutma kolu dahil, kg (tek tarafta sarı yay) |
| 250 | 2,4-7,4 | 1,8-4,2 | 0,9-2,1 |
| 300 | 2,0-6,3 | 1,4-3,4 | 0,7-1,7 |
| 350 | 1,7-5,4 | 1,0-2,9 | - |
| 400 | 1,5-4,7 | 0,8-2,5 | - |
| 450 | 1,3-4,2 | 0,7-2,2 | - |
| 500 | 1,3-3,9 | 0,6-2,0 | - |
| 550 | 1,3-3,4 | - | - |
| 600 | 1,3-3,1 | - | - |
| Dikkat: Kapak ağırlıkları, her zaman tutma kolu dahil. | |||
Kapak ağırlığı hesaplaması. Kapak genişliği x kapak yüksekliği x kapak kalınlığı x özgül ağırlık 1 + tutma kolu ağırlığı 2 = kapak ağırlığı 1 özgül ağırlık MDF malzeme 0,85 kg/dm3, sunta 0,65 kg/dm3, ladin/çam 0,45 kg/dm3 2 çubuk tutma kolu, 100 mm tutma kolu genişliği başına 0,1 kg olarak dikkate alınmalıdır. Bir deneme bağlantı parçası öneriyoruz. | |||