Kimyasal dübel tabancası, WIT
Kimyasal dübel tabancası, WIT
KİMYASAL DÜBEL KARTUŞ TABANCASI
Ürün no. 0891003
EAN 4011231824347
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Cam elyaf takviyeli plastik |
Ölçüm çubuğu/konum göstergesi ile | Evet |
İletim oranı | 01:26 |
Darbe başına presle basıp çıkartma mesafesi | 3,5 mm |
İtme kuvveti/koşul | 5000 N / 100 N'lik bir el kuvvetinde |
Enjeksiyon harcı için uygun | WIT-Express, WIT-VM 100, WIT-VM 250, WIT-EA 150, WIT-Nordic, WIT-PM 200, WIT-UH 300, WIT-VIZ, WIT-VIZ EXPRESS |
Kartuş tipi için uygun | Schlauchfolie (1:10) + 300 ml, Koaksiyel (1:10) + 330 ml, Koaksiyel (1:10) + 150 ml, Koaksiyel (1:10) + 320 ml, Soyucu (1:10) + 280 ml |
Renk | Siyah |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 946,000 g |