Kilit silindiri spreyi
Kilit silindiri spreyi
KİLİT YAĞLAMA SPREYİ 50ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Mükemmel nüfuz etme, nemin çok iyi bir şekilde giderilmesini sağlar
Nem itici özelliği sayesinde kışın donmayı önler
Korozyondan koruyan katkı maddeleri içerir
Kilit mekanizmalarında uzun süreli koruma
Reçine ve asit içermez
Hassas parçalarda korozyon olmaz
Silikon içermez
Veri sayfaları(X)
Püskürtme borusunu kilide yerleştirin ve kısa bir süre püskürtün. İlave olarak toz grafit ile yağlanmamalıdır.
Kimyasal baz | Mineral yağ |
Renk | Açık kahverengi |
Koku/oda kokusu | Parfümlü |
Yoğunluk | 0,71 g/cm³ |
Silikon içermez | Evet |
Asit içermez | Evet |
Reçine içermez | Evet |
İçerik | 50 ml |
Kap | Teşhir kutusunda aerosol kutusu |
Üretimden itibaren raf ömrü | 24 Ay |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!