Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kilit rondelası, pul, somun çeşitli Sysko

Kilit rondelası, pul, somun çeşitli Sysko

Ürün no. 5964514900

EAN 4056807626208

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kilit rondelası, pul, somun çeşitli Sysko

Ürün no. 5964514900
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
Zinc-plated steel, blue passivated (A2K)
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

RoHS uyumlu

Evet

Ürün ağırlığı (parça başına)

6480,000 g

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

2400 ADET

Kilit rondelası, pul, somun çeşitli Sysko dahil:
50 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW16-(A2K)-M10

Açıklama:
8.4 mm; M10
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 50 x
300 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW8-(A2K)-M5

Açıklama:
4.7 mm; M5
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 300 x
200 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW10-(A2K)-M6

Açıklama:
5.2 mm; M6
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 200 x
100 x
Altıköşe somun

SOMUN-ISO4032-8-SW13-(A2K)-M8

Açıklama:
6.8 mm; M8
ISO 4032, çelik 6/8, galvanize, mavi pasifize (A2K)
Miktar: 100 x
100 x
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D10,2

Miktar: 100 x
200 x
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D5,1

Miktar: 200 x
200 x
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D6,1

Miktar: 200 x
200 x
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D8,1

Miktar: 200 x
100 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-10

Açıklama:
10.5 mm
Miktar: 100 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-5

Açıklama:
5.3 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-6

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 200 x
200 x
ISO 7089 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7089-200HV-(A2K)-8

Açıklama:
8.4 mm
Miktar: 200 x
100 x
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-5

Açıklama:
5.3 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-6

Açıklama:
6.4 mm
Miktar: 100 x
100 x
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-8

Açıklama:
8.4 mm
Miktar: 100 x
50 x
ISO 7093-1 çelik, 200 HV, galvanizli

WSH-ISO7093/1-200HV-(A2K)-10

Açıklama:
10.5 mm
Miktar: 50 x