Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Kilit karşılığı, çanaksız ahşap kapı için,ayarlı

Kilit karşılığı, çanaksız ahşap kapı için,ayarlı

Ürün no. 0688515169

EAN 4045727807606

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Kilit karşılığı, çanaksız ahşap kapı için,ayarlı

Ürün no. 0688515169

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For multi-point locks with two or four bolts
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Şunun için uygun:

Ahşap ev kapıları, Muhafaza genişliği 16 mm

Montaj tipi

Gömme için

Lamba açıklığı için uygun

4 mm

Eksenler arasındaki ölçü

9 mm

Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması

+/- 1,5 mm

DIN yönü

DIN R/L

Malzeme

Çelik/basınçlı çinko döküm

Yüzey

Anotlanmış

Renk

Gümüşi

Parlaklık seviyesi

Mat

Genişlik (B)

18 mm

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Orta köşebent, frezelenen, çoklu kilitler için

MIDLOKPLT-F.MULTILOK-L-SILVR-4-9AXL

Holds the latch and bar
x 1 ad.
Çoklu kilit, 2 cıvatalı

MULTILOK-2BLT-SILVER-55-72-8-16

Two deeply penetrating bolts make it difficult to pry out the door