Kilit karşılığı, çanaklı ahşap kapı için, ayarlı
Kilit karşılığı, çanaklı ahşap kapı için, ayarlı
Ürün no. 0688515172
EAN 4045727805237
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Ahşap ev kapıları, Muhafaza genişliği 20 mm |
Montaj tipi | Gömme için |
Lamba açıklığı için uygun | 4 mm |
Eksenler arasındaki ölçü | 10 mm |
Platin tırnak aralığı basıncı ayarlaması | +/- 1,5 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
Malzeme | Çelik/basınçlı çinko döküm |
Yüzey | Anotlanmış |
Renk | Gümüşi |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Genişlik (B) | 20 mm |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!