Kilincs/fogantyú, fogantyúfurat nélkül
Kilincs/fogantyú, fogantyúfurat nélkül
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Távolság (fogantyútól zárig) | 72 mm |
Lyukasztott furat | PC |
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Bearing Technology | Műanyag csapággyal |
Fogantyú/fedő rozetta vagy pajzs anyaga | Cink formaöntvény |
Fényességi fok | Matt |
Bevonat | Nikkelezett |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 38-42 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Környezetvédelmi terméknyilatkozat | Nem |
Szerelési mód | Rácsavarozás |
Négylapú méret | 8 mm |
Orsó | M12 menetes görgővel |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 15,8 mm |
Gomb/fogantyúlemez/hurok fogantyú | Szilárd |
Fogási magasság rozettával/címkével | 45 mm |
Rozetta/pajzs alakú | Hosszú, kerek lemez |
Furattávolság | 190 mm |
Ajtólap szélesség | 40 mm |
Ajtólap hossz | 220 mm |
Címke vastagság | 4 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!