Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kilincs ZD 5

Kilincs ZD 5

Cikksz. 0687170708

EAN 4024835315050

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Kilincs ZD 5

Cikksz. 0687170708
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
Can be used on replacement fittings made from die-cast zinc or on stronger doors
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Szerelvény változat

Fogantyú

Felhasználható

Bejárati ajtók lakásokhoz

Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve

Nem

Kilincs alak

GE (Frankfurt type)

Bearing Technology

Ajtókilincs, laza

Fényességi fok

Matt

Bevonat

Nikkelezett

Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS)

36-99 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Négylapú méret

8 mm

Betolási mélység

38 mm

Fogantyú hossza

125 mm

Fogantyú átmérője

19 mm

Ajtófogantyú szerelvény átmérő

15,8 mm

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Kilincs/fogantyú, fogantyúfurat nélkül

DH-ZD-CH-LONGPLT-L/R-(NI)-MATT

Optimal mounting with four visible screws