Kilincs ZD 3
Kilincs ZD 3
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szerelvény változat | Fogantyú |
Felhasználható | Bejárati ajtók lakásokhoz |
Tűzvédelem szempontjából ellenőrizve | Nem |
Kilincs alak | L |
Bearing Technology | Ajtókilincs, laza |
Fényességi fok | Matt |
Bevonat | Nikkelezett |
Min./max. a következő ajtóvastagsághoz: (TS) | 36-99 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Négylapú méret | 8 mm |
Betolási mélység | 37 mm |
Fogantyú hossza | 115 mm |
Fogantyú átmérője | 18 mm |
Ajtófogantyú szerelvény átmérő | 15,8 mm |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!