Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Kihúzó kereszttartó PinPuller® Power

Kihúzó kereszttartó, PinPuller Power
ELEKTRÓDA PLAZMAVÁGÓHOZ
PIN PULLER

Cikksz. 0691500370
EAN 4047376788244
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
2 soros PinPuller Power kihúzó elektródák felerősítéséhez

A masszív fém kivitel lehetővé teszi a nehéz kihúzó szerelvények használatát


A maximális húzóerő akár 2 t is lehet



Az akasztó rögzíti a csapos elektródákat a 20 mm-es rácsban


Gyorsan és biztonságosan rögzül a helyén

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hosszúság

140 mm

Menettípus

Metrikus csavarmenet

Menettípus x névleges átmérő x menetemelkedés

M14 x 2

Menetemelkedés

2 mm

Névleges átmérő

14 mm

Anyag

Acél

Terméktömeg (darabonként)

654.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk