Kiegyenlítő keverék fapadlóhoz
Kiegyenlítő keverék fapadlóhoz
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
![]() |
Adatlapok(X)
Kémiai bázis | Cement, ásványi töltőanyagok, kiváló minőségű adalékok (polimerrel módosított) |
Szín | Szürke |
Keverési arány | 6 liter víz 25 kg-hoz |
Megmunkálási idő | 30 perc |
Alkalmazási mennyiség a bevonat vastagsága függvényében | 1,6 kg/mm/m² |
Min./max. megmunkálási hőmérséklet | 5 eddig: 25 °C |
Max. megmunkálási idő | 30 perc |
Kötési idő | 3 ó |
Járható max. ennyi idő után: | 3 ó |
Járhatóság feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Burkolható max. ennyi idő után: | 16 ó |
Teljes terhelhetőség | 16 ó |
Teljes terhelhetőség feltétel | 20 °C-on és 50% relatív páratartalom mellett |
Min. megmunkálási hőmérséklet | 5 °C |
Max. megmunkálási hőmérséklet | 25 °C |
Min nyomószilárdság | 25 N/mm² |
Nyomószilárdság feltétel | 28 nap után, 22 °C és 65% relatív páratartalom |
Építőanyag-osztály | A2, fl s1 – Nem gyúlékony |
Űrtartalomhoz tartozó tömeg | 25 kg |
Tartály | Papírzacskó |
Tárolhatóság a gyártástól számítva | 9 Hónap |
Tárolhatóság a gyártástól számítva, feltétel | Tárolás hűvös és száraz helyen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!