Kicsi kombi max alapelem
Terasz támasz, kombi max alapelem, kicsi
TERASZTÁMASZ-MAX-BASIC-KICSI-100X80X75
Cikksz. 0907700120
EAN 4052703959921
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális kombinálási lehetőségek a két különböző méretű távtartó és a két alapelem jóvoltából
- 40 mm-es párnafa használata esetén mindössze két elemmel 77–138 mm magassági tartomány lefedhető
- A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás
- Univerzális használatra alkalmas
- Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.
- Gyors, percíz magasságállítás
- Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért
- A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben
- A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál
- Nincs szükség az élek fáradságos levágására
- Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak
- A nyomástesztek 50-308 mm beállítási magasságban végezhetők
- Hitelesített élettartam akár 75 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
Adatlapok(X)