Kicsi ékek nagyfokú kombinálhatósága
Terasz támasz, kombi felső ékes, kicsi
TERASZTÁMASZ-FELSŐÉKES-KICSI-80X43X19MM
Cikksz. 0907700104
EAN 4052703959891
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Optimális kombinálási lehetőségek a három különböző méretű felső ék és a két alapelem jóvoltából
- A recés felület jóvoltából pontos és csúszásmentes beállítás 0,5 mm-es lépésekben (1 rovátka = 0,5 mm)
- Univerzális használatra alkalmas
- Egyszerű vágás, fúrás, szegelés, kapcsozás stb.
- Gyors, percíz magasságállítás
- Gyors szerelés nagy padlófelületen a nagyobb termelékenységért
- A megfelelő alátámasztási magasság időtakarékos, szupergyors, precíziós beállítása egyetlen lépésben
- A nagyfokú időmegtakarítás termelékeny munkát garantál
- Nincs szükség az élek fáradságos levágására
- Nem rothad, ellenáll a nedvességnek, száraz rothadásnak és bomlásnak
- A nyomástesztek 32–250 mm beállítási magasságban végezhetők
- Hitelesített élettartam akár 75 év
- Nem tartalmaz lágyítószert
Adatlapok(X)
| Kombinált padlóelem | Felső ék kicsi | Felső ék közepes | Felső ék nagy | Maximális pontszerű terhelés | Hajlítási igénybevétel mm-ben Pontszerű terhelés (PL) az ékkel 100% 35% | |||||
| Magasság | Magasság mm | Magasság mm | kg | kg | 100 kg | 150 kg | 200 kg | 250 kg | 300 kg | |
| 0 | 32 - 48 | 32 - 58 | 48 - 75 | 350 | 300 | 0,54/0,64 | 1,00/1,25 | 1,50/1,92 | 2,08/2,70 | 2,83/- |
| 1 | 67 - 83 | 67 - 93 | 83 - 110 | 350 | 300 | 0,69/0,82 | 1,25/1,60 | 1,86/2,52 | 2,63/3,67 | 3,69/- |
| 2 | 102 - 118 | 102 - 128 | 118 - 145 | 350 | 300 | 0,77/1,00 | 1,42/2,03 | 2,09/3,24 | 2,85/4,72 | 4,09/- |
| +3 | 137 - 153 | 137 - 163 | 153 - 180 | 350 | 300 | 0,99/1,12 | 1,74/2,17 | 2,50/3,44 | 3,43/4,98 | 4,73/- |
| 4 | 172 - 188 | 172 - 198 | 188 - 215 | 350 | 300 | 1,03/1,24 | 1,84/2,41 | 2,64/3,73 | 3,52/5,74 | 4,61/- |
| +5 | 207 - 223 | 207 - 233 | 223 - 250 | 350 | 300 | 1,08/1,42 | 1,99/2,81 | 2,93/4,34 | 4,01/6,30 | 5,42/- |