Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen RED PERFECT®
Schleifpapierstreifen Red Perfect
TSPAP-KLETT-14LO-P100-70X400MM
RED PERFECT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern
Durch die hochreißfeste Kunststofffolie
Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis
- 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
- Passend für alle handelsüblichen Haftteller
Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit
Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung
Datenblätter(X)
Körnung P 100 – P 120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyster- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P 100 – P 500
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Körnung P 600 – P 3000
Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.
Form | Streifen |
Breite x Länge | 70 mm x 400 mm |
Lochbild | 14-Loch |
Körnung | P100 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |