Kfz-Trockenschleifpapier-Streifen Arizona® perfect
Schleifpapierstreifen Arizona Perfect
TSPAP-KLETT-8LO-P40-70X125MM
ARIZONA PERFECT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%
- Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
Datenblätter(X)
Körnung P40–P120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P100–P600
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Form | Streifen |
Breite x Länge | 70 mm x 125 mm |
Lochbild | 8-Loch |
Körnung | 40 |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |