Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kfz-Trockenschleifpapier Scheibe RED PERFECT®

Schleifpapierscheibe Red Perfect
TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P220-D150MM
RED PERFECT

Art.-Nr. 0581353022
EAN 4048539272129
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
Zum Schleifen von Füller- und Spachtelmassen, Altlacke, HS Decklacke und Wasserbasislacke sowie Neuteile-Werksgrundierungen, Kunststoffe und Faserverbundstoffe (z.B. GFK).

Kein Einreißen und Ausfransen der Scheibe im Randbereich und an den Absauglöchern


Durch die hochreißfeste Kunststofffolie



Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten bei sehr gutem Ergebnis


  • 21-Lochbild für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs

  • Passend für alle handelsüblichen Stützteller


Sehr hoher Materialabtrag und lange Standzeit


Durch die weit offene Streuung in Verbindung mit der Stearatbeschichtung

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P 80 – P 120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyster- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P 100 – P 500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.



Körnung P 600 – P 3000


Entfernen von Schmutz und Fehlstellen, Orangenhaut, Staubeinschlüsse und Lackläufer im Klarlack.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

P220

Lochbild

Multilochung

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schaumadapter Multiloch

SCHAUMADAPT-SHLFPAD-KLETT-MULTILO-D150MM

Für staubfreies Arbeiten und optimale Ergebnisse.
x 2 St.