Kfz-Trockenschleifpapier-Scheibe Arizona® Perfect
Schleifpapierscheibe Arizona Perfect
TSPAP-KLETT-MULTILOCH-P180-D150MM
ARIZONA PERFECT
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%
Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten
- Passend für alle handelsüblichen Haftteller
- Multilochung für gründliche und ganzflächige Absaugung des Schleifstaubs
Datenblätter(X)
Körnung P40–P120
Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.
Körnung P100–P600
Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.
Form | Scheibe |
Durchmesser (Ø) | 150 mm |
Körnung | 180 |
Lochbild | Multilochung |
Haftsystem | Klett |
Werkstoff Schleifmittel | Aluminiumoxid |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!