Kfz-Trockenschleifpapier-Rolle Arizona® Perfect

Schleifpapier-Rolle Arizona Perfect
TSPAP-ROLL-P220-115MMX50M
ARIZONA PERFECT

Art.-Nr. 5506247122

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kfz-Trockenschleifpapier-Rolle Arizona® Perfect

Art.-Nr. 5506247122

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Schleifen von Altlacken, Füller, Spachtelmassen, Kunststoffen, Neuteile-Werksgrundierungen und Mattieren von Lackierungen.

Bis zu 20% höherer Materialabtrag und erhöhte Standzeit von über 90%


  • P40–80: Keramikkorn im Grobkornbereich

  • Ab P220: Neu entwickeltes Stearatkonzept


Kurze Schleifzeit und effektives Arbeiten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Körnung P40–P120


Anschleifen von Neuteile-Werksgrundierungen (KTL-Lackierungen), Abschleifen von Altlacken, Ausschleifen von Steinschlagschäden und Roststellen, Blankschleifen ausgebeulter Stellen, Vorschleifen von Polyester- und Feinspachtel, Egalisieren von Spachtelkanten.



Körnung P100–P500


Anschleifen von Altlacken im Übergang zur Neulackierung, Mattschleifen von Decklacken, Schleifen von Unilacken, thermoplastischen Acryllacken, Klarlacken, wasserbasis Lacken, Dickschicht-, Grundier-, Kunstharz- und Nitrofüllern, Spritzspachtel, 2K- und MS-Füllerprimern sowie Reaktionsgrundierungen.

Form

Rolle

Breite x Länge

115 mm x 50 m

Körnung

220

Trägermaterial

C-Papier

Werkstoff Schleifmittel

Aluminiumoxid

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen