Kfz-Trockenschleifpapier Arizona® Perfect

Schleifpapier-Scheibe Arizona Perfect hart
TSPAP-KLETT-P500-D150MM
ARIZONA PERFECT

Art.-Nr. 0587643050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Kfz-Trockenschleifpapier Arizona® Perfect

Art.-Nr. 0587643050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x10 Stück
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für harte Werkstoffe.

Deutlich kürzere Schleifzeit


Hervorragende Abtragsleistung dank modernster Diamant–Technologie.



Vollflächige Absaugung


Durch das Schaum-Gittergewebe wird der Schleifstaub gründlich und auf der ganzen Fläche abgesaugt, dadurch entsteht ein gleichmäßiges Schliffbild.



Extrem hohe Schleifleistung und sehr kurze Schleifzeit


Bis zu 50% Zeitersparnis bei einer bis zu 12-mal höheren Schleifleistung im Vergleich zu herkömmlichen Trockenschleifpapieren auf Papierunterlage.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Schleifen von Neuteile-Werksgrundierungen, kratzbeständige Lacke, Gelcoat (Polyester und Epoxy), Grundierungen (Epoxy), harter Füller, Grundier- und Melaminfolien sowie Aluminium.

Anleitung

Ideal für Nass- und Trockenschliff.

Form

Scheibe

Durchmesser (Ø)

150 mm

Körnung

500

Haftsystem

Klett

Werkstoff Schleifmittel

Spezialkorund mit hoher Zerspannung

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen