Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kfz-Schleifpad

Schleifpad Kfz
SHLFPAD-(ALU-OXYD)-GRAU-K1000

Art.-Nr. 0587003
EAN 4045989628322
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
Schleifen an schwer zugänglichen Stellen wie Türgriffmulden, Stoßstangen und Kühlergrill.

Sicheres Arbeiten


  • Dank des Schaumstoffes kann das Schleifpad ohne Knickstellen gefaltet werden

  • Der Schaumstoff verhindert einen punktuellen Druck auf der Oberfläche - Die Gefahr von Durchschliffen auf Kanten, Sicken und Rundungen wird auf ein Minimum reduziert


Druckausgleichend, speicherfähig und durchlässig


Die Homogenität des Schaumstoffes garantiert eine kontrollierte Aufnahme und Abgabe des Wassers.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • K280 fine: Zum Anschleifen von neuen Composites–Teilen, Industriegrundierungen, Füller und vor dem Füllerauftrag

  • K500 extra fine: Zum Schleifen von Altlack, Lackbeschädigung, Grundierung und zum Feinschliff vor dem Lackauftrag

  • K1000 super fine: Schleifen zum beilackieren, Altlack, Füller und zur Mattierungsvorbereitung

  • K1500 micro fine: Schleifen zum beilackieren, Füller und Neulacken, Entfernen von Staubeinschlüssen und Orangenhaut
Anleitung

Ideal für Nass- und Trockenschliff.

Länge x Breite x Höhe

140,0 x 115,0 x 5,0 mm

Körnung

1000

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen