Kfz-Scheinmappe PU-Lederimitat-Mix
MAPPE-KFZSCHEIN-PU-MIX-SCHWARZ-1FBG
Art.-Nr. 0824527001
EAN 4058794048506
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Klares, durch Ziernähte aufgewertetes Design
- Mit robustem Innenfutter, dass aufgepolstert ist
- Zwei seitliche Einsteckfächer aus transparenter Folie
Optisch passende Schlüsselmappe Art.–Nr. 0824964517
Datenblätter(X)
Farbe | Schwarz |
Druckfarben | 1-farbig silber |
Werbebreite x Werbehöhe | 60 x 20 mm |
Werkstoff | PU-Lederimitat-Mix |
Mindestbestellmenge | 100 STK |
Ausführung | Bedruckt |
Länge x Breite | 88 x 128 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!