Kéztisztító, N-Special
Kéztisztító, N-Special adagolórendszer, 1,5 l
KÉZTISZTÍTÓ N-SPECIAL 1500 ML
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Skin adagolórendszerhez
- Egyszerűen használható
- Kiemelkedő maradványkibocsátás
- Optimális, gazdaságos adagolás
- Észterolajokat is tartalmaz, amelyek feloldják a szennyeződéseket és nagyon kíméletesek a bőrhöz
- A felületaktív anyagok és az olajbogyó magjának lisztjéből készült szerves hámlasztó részecskék tökéletesen illenek a termék specifikus alkalmazási területeihez
- Környezetbarát keverék
- Bőrgyógyászatilag tesztelt
- pH-semleges
- Szappanmentes
Adatlapok(X)
Erősen tapadó szennyeződések, pl. lakkok, gyanták, ragasztóanyagok, festékek, bitumen, stb. eltávolításához.
Ossza el a kéztisztítót egyenletesen a száraz bőrön, azután dörzsölje be alaposan egy kis vízzel. Ha a szennyeződés teljesen feloldódott, mossa meg a kezeit alaposan vízzel, majd gondosan törölje szárazra.
Ha a termék a szembe kerül, alaposan öblítse ki vízzel.
Űrtartalom | 1500 ml |
Szag/illat | Illatosított |
Szín | Bézs |
Teljesítmény (pontozási rendszer) | 5-ből 5 pont |
Viszkozitás/konzisztencia | Közepesen viszkózus paszta |
pH-érték | 5,0 |
Használati időszak kinyitás után | 12 Hónap |
Szilikonmentes | Igen |
Biológiailag lebomló/feltétel | Igen / OECD feltételek |
Szappanmentes | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!