Kézi távadó, W-FS
Kézi távadó, W-FS
Cikksz. 0688908015
EAN 4056807851075
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Anyag | Műanyag |
Szín | Ezüst, Fekete |
Hosszúság | 60 mm |
Szélesség | 35 mm |
Magasság | 12 mm |
Üzemi feszültség | 3 V |
Min./max. relatív páratartalom | 20-90 % |
Min. működési hőmérséklet | -20 °C |
Max. működési hőmérséklet | 40 °C |
Tölthető akku/akku típusa | Lítium |
Tölthető akkuk/akkumulátorok száma | 1 darab |
Rádiófrekvencia | 868,3 MHz |
Max. tartomány az épületben | 10 m |
Max. tartomány a nyitott területen | 10 m |
Áramfelvétel | 20 mA |
Áramfelvétel készenlétben | 5 µA |
Min. relatív páratartalom | 20 % |
Max. relatív páratartalom | 90 % |
Beépített antennával | Igen |