Kézi csavarozó, VSG80
Kézi csavarozó, VSG80
VSG-80
Cikksz. 07020800
EAN 4046778077659
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Névleges feszültség | 230 V/AC |
Teljesítményfelvétel | 1700 W |
Üresjárati fordulatszám 1. fokozatban min./max. | 290-770 Ford/perc |
Üresjárati fordulatszám 2. fokozatban min./max. | 640-1650 Ford/perc |
Max. üzemi nyomás | 8 bar |
Üzemi nyomás | 6,3 bar |
Szerszámbefogó típusa | 1/4-os belső hatlapú |
Hosszúság | 45 cm |
Szélesség | 41 cm |
Magasság | 99 cm |
Terméktömeg (darabonként) | 22000,000 g |
Kábelhossz | 10 m |
BIT-AW30-ÉLÉNKSÁRGA-1/4-L70
BIT-AW40-ÉLÉNKRÓZSASZÍN-1/4-L70